BTICINO (LEGRAND) - LEG666573 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D19 M25 NERO - 666573
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5
Packung
50 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561602045
Artikelnummer
LEG666573
Herstellernummer
666573
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


