Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666591 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D25 PG29 NERO - 666591

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666591 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D25 PG29 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8009561602595

Artikelnummer

LEG666591

Herstellernummer

666591

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 25 mm. Filettatura: PG29. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma