BTICINO (LEGRAND) - LEG666598 LGP-RACCORDO 90? D10 M12 GRIGIO - 666598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
70 ST
EAN
8009561592636
Artikelnummer
LEG666598
Herstellernummer
666598
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein