Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666601 LGP-RACCORDO 90? D12 M20 GRIGIO - 666601

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666601 LGP-RACCORDO 90? D12 M20 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561592728

Artikelnummer

LEG666601

Herstellernummer

666601

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura M20. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma