BTICINO (LEGRAND) - LEG666608 LGP-RACCORDO 90? D48 M50 GRIGIO - 666608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5
Packung
2 ST
EAN
8009561592933
Artikelnummer
LEG666608
Herstellernummer
666608
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein