Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666610 LGP-RACCORDO 90? D7 M12 NERO - 666610

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666610 LGP-RACCORDO 90? D7 M12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561590014

Artikelnummer

LEG666610

Herstellernummer

666610

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 7 mm. Filettatura M12. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma