BTICINO (LEGRAND) - LEG666611 LGP-RACCORDO 90? D8 M16 NERO - 666611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
70 ST
EAN
8009561590045
Artikelnummer
LEG666611
Herstellernummer
666611
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein