BTICINO (LEGRAND) - LEG666651 LGP-RACCORDO 90? D8 PG9 NERO - 666651

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG9
Packung
70 ST
EAN
8009561590373
Artikelnummer
LEG666651
Herstellernummer
666651
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein