BTICINO (LEGRAND) - LEG666655 LGP-RACCORDO 90? D10 PG13,5 NERO - 666655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Packung
70 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561593909
Artikelnummer
LEG666655
Herstellernummer
666655
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein