BTICINO (LEGRAND) - LEG666666 LGP-RACCORDO 90? D23 PG21 NERO - 666666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
20 ST
EAN
8009561594050
Artikelnummer
LEG666666
Herstellernummer
666666
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


