BTICINO (LEGRAND) - LEG666668 LGP-RACCORDO 90? D29 PG29 NERO - 666668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG29
Packung
10 ST
EAN
8009561594081
Artikelnummer
LEG666668
Herstellernummer
666668
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


