BTICINO (LEGRAND) - LEG666669 LGP-RACCORDO 90? D33 PG36 NERO - 666669

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG36
Packung
6 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561590618
Artikelnummer
LEG666669
Herstellernummer
666669
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja