Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666670 LGP-RACCORDO 90? D36 PG36 NERO - 666670

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666670 LGP-RACCORDO 90? D36 PG36 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

Packung

  • 6 ST

EAN

8009561594111

Artikelnummer

LEG666670

Herstellernummer

666670

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 36mm. Filettatura PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma