Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666678 LGP-RACCORDO 90? D12 G3/8 NERO - 666678

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666678 LGP-RACCORDO 90? D12 G3/8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561594289

Artikelnummer

LEG666678

Herstellernummer

666678

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura G3/8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma