Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666679 LGP-RACCORDO 90? D12 G1/2 NERO - 666679

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666679 LGP-RACCORDO 90? D12 G1/2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561594319

Artikelnummer

LEG666679

Herstellernummer

666679

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura G1/2. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma