BTICINO (LEGRAND) - LEG666680 LGP-RACCORDO 90? D17 G1/2 NERO - 666680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Packung
40 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561594340
Artikelnummer
LEG666680
Herstellernummer
666680
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


