BTICINO (LEGRAND) - LEG666681 LGP-RACCORDO 90? D23 G3/4 NERO - 666681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
20 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561594371
Artikelnummer
LEG666681
Herstellernummer
666681
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


