BTICINO (LEGRAND) - LEG666683 LGP-RACCORDO 90? D36 G1 1/4 NERO - 666683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Packung
6 ST
EAN
8009561594432
Artikelnummer
LEG666683
Herstellernummer
666683
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja





