BTICINO (LEGRAND) - LEG666708 LGP-RACCORDO 45? D19 M25 NERO - 666708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Verbindungsart - Gewinde
Ausführung - 45°-Winkel
Packung
20 ST
EAN
8009561590885
Artikelnummer
LEG666708
Herstellernummer
666708
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
25 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Einsatztemperatur:
-45...105 °C