Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666710 LGP-RACCORDO 45? D25 M32 NERO - 666710

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666710 LGP-RACCORDO 45? D25 M32 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart - Gewinde

  • Ausführung - 45°-Winkel

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561590915

Artikelnummer

LEG666710

Herstellernummer

666710

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart:

Gewinde

Ausführung:

45°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

25 mm

Größter Außendurchmesser des Schlauches:

32 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 25 mm. Filettatura M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma