Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666745 LGP-RACCORDO 45? D12 PG11 NERO - 666745

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666745 LGP-RACCORDO 45? D12 PG11 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561591097

Artikelnummer

LEG666745

Herstellernummer

666745

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

45°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 12mm. Filettatura PG11. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma