BTICINO (LEGRAND) - LEG666758 LGP-RACCORDO 45? D36 PG36 NERO - 666758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG36
Packung
6 ST
EAN
8009561595996
Artikelnummer
LEG666758
Herstellernummer
666758
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja