BTICINO (LEGRAND) - LEG666769 LGP-RACCORDO 45? D23 G3/4 NERO - 666769

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 45°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Packung
20 ST
EAN
8009561596252
Artikelnummer
LEG666769
Herstellernummer
666769
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
45°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


