BTICINO (LEGRAND) - LEG666800 LGP-Raccordo dritto METAL D19 PG21 Nero - 666800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - PG21
Packung
50 ST
EAN
8009561599406
Artikelnummer
LEG666800
Herstellernummer
666800
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
nein
Gesamthöhe:
63 mm
Gesamtlänge:
39.5 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein




