BTICINO (LEGRAND) - LEG666812 LGP-RACCORDO 90? METAL D10 M16 NERO - 666812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5
Packung
50 ST
EAN
8009561599765
Artikelnummer
LEG666812
Herstellernummer
666812
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein




