Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666824 LGP-RACCORDO 90? METAL D36 M40 NERO - 666824

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666824 LGP-RACCORDO 90? METAL D36 M40 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561600126

Artikelnummer

LEG666824

Herstellernummer

666824

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M40 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

nein

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 36mm. Filettatura M40. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato