BTICINO (LEGRAND) - LEG666829 LGP-RACCORDO 90? METAL D8 PG9 NERO - 666829

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG9
Packung
50 ST
EAN
8009561600270
Artikelnummer
LEG666829
Herstellernummer
666829
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein




