BTICINO (LEGRAND) - LEG666858 LGP-RACCORDO 45? METAL D33 M40 NERO - 666858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 33 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
20 ST
EAN
8009561601147
Artikelnummer
LEG666858
Herstellernummer
666858
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
33 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein




