Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666880 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D33 NERO - 666880

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666880 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D33 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 33 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Innengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG36

Packung

  • 5 ST

EAN

8009561602762

Artikelnummer

LEG666880

Herstellernummer

666880

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

33 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Innengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG36

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP flangiato 90° Diametro nominale 33 mm. Filettatura PG36. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma