BTICINO (LEGRAND) - LEG666882 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D42 NERO - 666882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Innengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Einteilig - ja
Packung
4 ST
EAN
8009561602809
Artikelnummer
LEG666882
Herstellernummer
666882
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
42 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Innengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Raccordo LGP flangiato 90° Diametro nominale 42 mm. Filettatura PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma


