Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666883 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D48 NERO - 666883

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666883 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D48 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Innengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Einteilig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561602830

Artikelnummer

LEG666883

Herstellernummer

666883

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Innengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP flangiato 90° Diametro nominale 48 mm. Filettatura PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma