BTICINO (LEGRAND) - LEG666916 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D10 M12 NERO - 666916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - ohne Gewinde
Ausführung - gerade
Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
8009561597693
Artikelnummer
LEG666916
Herstellernummer
666916
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
ohne Gewinde
Ausführung:
gerade
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Einteilig:
nein
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein