Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666920 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D12 M18 NERO - 666920

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666920 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D12 M18 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - ohne Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561597815

Artikelnummer

LEG666920

Herstellernummer

666920

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

ohne Gewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto per sensore. Diametro nominale 12mm. Filettatura M18. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma