Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666949 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D15 - 666949

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666949 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561597099

Artikelnummer

LEG666949

Herstellernummer

666949

Hersteller

BTI

Anello di protezione. Diametro nominale 15 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um