Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666955 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D33 - 666955

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666955 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8009561597273

Artikelnummer

LEG666955

Herstellernummer

666955

Hersteller

BTI

Anello di protezione. Diametro nominale 33 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um