Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG666957 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D42 - 666957

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG666957 LGP-ANELLO DI PROTEZIONE D42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561597334

Artikelnummer

LEG666957

Herstellernummer

666957

Hersteller

BTI

Anello di protezione. Diametro nominale 42 mm. Anello metallico specifico per il montaggio di tutti i raccordi LGP con i guidacavi LGP rivestiti in treccia metallica. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N Nichelatura: 2÷5 um