Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG680543 VELA BASIC - PLACCA BIANCO CLASSICO 3M - 680543

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG680543 VELA BASIC - PLACCA BIANCO CLASSICO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066805436

Artikelnummer

LEG680543

Herstellernummer

680543

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA basic - bianco classico - 3 moduli in scatola rettangolare