Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG680603 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 3M - 680603

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG680603 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3245066806037

Artikelnummer

LEG680603

Herstellernummer

680603

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

3

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 3 moduli