Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG682913 VELA SCURA - TASTO 1 MOD - 682913

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG682913 VELA SCURA - TASTO 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022044432

Artikelnummer

LEG682913

Herstellernummer

682913

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

VELA scura - tasto 1 modulo