Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG682918 VELA - STANDARD TEDESCO/ITALIANO P30 ROS - 682918

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG682918 VELA - STANDARD TEDESCO/ITALIANO P30 ROS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - rot

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 16 A

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066829180

Artikelnummer

LEG682918

Herstellernummer

682918

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

rot

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

16 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

VELA - presa standard tedesco e bipasso 2P+T rossa