Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG683080 VELA SCURA - PRESA 2P+T 10A 250V - 683080

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG683080 VELA SCURA - PRESA 2P+T 10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Italienischer Typ P11

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - anthrazit

  • Montageart - Unterputz

  • Nennstrom - 10 A

Packung

  • 60 ST

EAN

3245066830803

Artikelnummer

LEG683080

Herstellernummer

683080

Hersteller

BTI

Ausführung:

Italienischer Typ P11

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

anthrazit

Montageart:

Unterputz

Nennstrom:

10 A

Mit Klappdeckel:

nein

Überspannungsschutz:

nein

Fehlerstromschutz:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Verdrehter Zentraleinsatz:

nein

Nennspannung:

250 V

VELA scura - presa 2P+T 10A 250V