BTICINO (LEGRAND) - LEG683081 VELA SCURA - PRESA 2P+T 10/16A BIPASSO - 683081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - anthrazit
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
3245066830810
Artikelnummer
LEG683081
Herstellernummer
683081
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
anthrazit
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V


