Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685601 VELA TONDA-BIANCO STUCCO 3M - 685601

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685601 VELA TONDA-BIANCO STUCCO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066856018

Artikelnummer

LEG685601

Herstellernummer

685601

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA tonda - placca bianco stucco 3 moduli