Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685602 VELA TONDA-BIANCO STUCCO 4M - 685602

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685602 VELA TONDA-BIANCO STUCCO 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066856025

Artikelnummer

LEG685602

Herstellernummer

685602

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA tonda - placca bianco stucco 4 moduli