Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685641 VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 3M - 685641

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685641 VELA QUADRA-BIANCO LUCIDO 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066856414

Artikelnummer

LEG685641

Herstellernummer

685641

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca bianco lucido 3 moduli