Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685717 VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 4M - 685717

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685717 VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066857176

Artikelnummer

LEG685717

Herstellernummer

685717

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca bianco SMALTO riflessi 4 moduli