Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685718 VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 6M - 685718

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685718 VELA QUADRA-BIANCO SMALTO RIFLESSI 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066857183

Artikelnummer

LEG685718

Herstellernummer

685718

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca bianco SMALTO riflessi 6 moduli