Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685722 VELA QUADRA-GRIGIO ACQUA RIFLESSI 4M - 685722

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685722 VELA QUADRA-GRIGIO ACQUA RIFLESSI 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066857220

Artikelnummer

LEG685722

Herstellernummer

685722

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca grigio ACQUA riflessi 4 moduli