Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685807 VELA QUADRA-100 PER 100 CACAO 6M - 685807

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685807 VELA QUADRA-100 PER 100 CACAO 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 6

  • Farbe - braun

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066858074

Artikelnummer

LEG685807

Herstellernummer

685807

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

6

Farbe:

braun

Werkstoff:

Kunststoff

VELA quadra - placca 100 PER 100 CACAO 6 moduli