Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEG685827 VELA TONDA-BIANCO METAL 3M - 685827

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEG685827 VELA TONDA-BIANCO METAL 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066858272

Artikelnummer

LEG685827

Herstellernummer

685827

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Metall

Placca in metallo, colore bianco, 3 moduli.